Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Spiegelreflex Case 7440 (PS) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riva Spiegelreflex Case 7440 (PS) schwarz
Riva Spiegelreflex Case 7440 (PS) schwarz
Artikel-Nr.:
     832-149021
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7440 (PS)
EAN/GTIN:
     6901801074402
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- Elegante Tasche mit farbigem Innenfutter, Kompatibel mit den meisten Spiegelreflexkameras (DSLR);
- Weiches Innenfutter aus Samt schützt den LCD Monitor vor Kratzern;
- Bietet Platz für die Spiegelreflexkamera (DSLR) mit Objektiv, 1x zusätzliches Objektiv und Zubehör;
- Die Kamera wird von oben eingesteckt. Das ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Spiegelreflexkamera (DSLR);
- Verstellbare, gepolsterte Trenner ermöglichen die optimale Anpassung an die Kamera;
- Zwei Netzaußenfächer für Zubehör;
- Zwei interne Fächer für extra SD Karten und Zubehör;
- Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Tragegriff und einem abnehmbarem, verstellbarem Tragegurt mit rutschfestem gepolstertem Schulterstück;
- Gürtelschlaufe
- Doppelreißverschluss für einfachen und schnellen Zugriff, damit nie ein Motiv verpasst wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.380 kg
height:
0.020 m
width:
0.028 m
depth:
0.022 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,52*
€ 26,39*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 26,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 27,06*
€ 36,07*
€ 3,50*
ab € 31,50*
€ 42,06*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 46,11*
€ 60,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.