Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 16GB Transcend JetFlash 780 USB3.1 140/40MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 16GB Transcend JetFlash 780 USB3.1 140/40MB/s
USB-Stick 16GB Transcend JetFlash 780 USB3.1 140/40MB/s
Artikel-Nr.:
     832-146499
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF780
EAN/GTIN:
     0760557822011
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der extreme schnelle JetFlash 780 bietet mit seiner USB 3.0 Technologie eine unschlagbare Leistung mit Transferraten bis zu 140MB/s. Er vereint hohe Geschwindigkeiten mit einem edlen, schachbrettartigen Design und ist das ideale Produkt für all diejenigen, die Wert auf die schönen Dinge des Lebens legen.

Key Features
- Beeindruckende Datentransferleistung.
- Elegantes Schachbrett-Design.
- Leicht und kompakt.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.010 m
width:
0.098 m
depth:
0.153 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 9,77*
€ 13,73*
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,95*
4 Tage
15
€ 8,00*
ab € 9,97*
€ 13,98*
€ 4,50*
ab € 9,99*
€ 14,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,06*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF780
ab € 16,22*
Zubehör
Transcend
TS64GJF780
ab € 26,98*
Zubehör
Transcend
TS8GJF780
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.