Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Einbausatz 3,5" für 2,5" HDD Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Einbausatz 3,5" für 2,5" HDD Metall schwarz
DELOCK Einbausatz 3,5" für 2,5" HDD Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     832-144371
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18205
EAN/GTIN:
     4043619182053
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Delock Einbaurahmen können Sie ein 2.5″ Laufwerk wie HDD, SSD etc. in einen Standard 3.5″ Rahmen Ihres PCs einbauen.
Weitere Informationen:
weight:
0.071 kg
height:
0.018 m
width:
0.152 m
depth:
0.214 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 3,64*
€ 4,30*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 3,75*
€ 4,42*
6 Tage
1141
€ 9,90*
ab € 4,27*
€ 5,04*
€ 4,99*
ab € 4,39*
€ 5,17*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,47*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18105
ab € 1,63*
Zubehör
Delock
88439
ab € 19,48*
Zubehör
Delock
18136
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.