Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-135881 Herst.-Nr.: DUB-E100 EAN/GTIN: 0790069245954 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Netzwerkadapter verfügt über eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit und ist somit eine echte Alternative zur PCI oder CardBus Card. Er bietet einen einfachen und ökonomischen Weg, Ihren Rechner mit einem Fast Ethernet Netzwerk zu verbinden. Dieser Adapter kann an jedem Desktop PC und jedem Notebook, das über einen USB-Anschluss verfügt, eingesetzt werden.
Aufgrund seiner USB-Plug&Play-Fähigkeit müssen Sie lediglich die Kabel anschließen, und die Verbindung ist sofort verfügbar. Mit Hilfe von Dual-Speed-Unterstützung für Ethernet und Fast Ethernet kann der Adapter Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit automatisch erkennen sowie Full- und Half-Duplex-Betrieb entsprechend automatisch anpassen. Dies ermöglicht den Zugriff auf Datenbanken, das Versenden von Dateien und E-Mails und die gemeinsame Verwendung von Druckern, Scannern und anderen Geräten in einem Netzwerk. Weitere Informationen: | | weight: | 0.168 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, Netzwerkkarten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,01* | € 26,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,66* | € 26,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,92* | € 26,41* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 20,04* | € 26,46* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,16* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|