Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AH0001 Herst.-Nr.: AH0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Kontaktbeschichtung: vernickelt Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: DVI-D (24+1) Stecker;HDMI Buchse Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,77* | € 3,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,58* | € 4,17* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,17* | € 15,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,14* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|