Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD+R Intenso 8,5GB 5pcs JewelCase DOUBLE LAYER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVD+R Intenso 8,5GB 5pcs JewelCase DOUBLE LAYER
DVD+R Intenso 8,5GB 5pcs JewelCase DOUBLE LAYER
Artikel-Nr.:
     832-127765
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4311245
EAN/GTIN:
     4034303006946
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD Double Layer – Mehr Speicherplatz für Ihre Daten

Die DVD Double Layer verfügt mit 8,5GB über die doppelte Speicherkapazität einer normalen DVD. So können Sie auch größere Datenmengen auf einem Datenträger speichern. Mit 8-facher Geschwindigkeit werden die Daten auf die DVD gebrannt, um sich anschließend auf dem DVD-Player oder Computer abspielen zu lassen.
Weitere Informationen:
weight:
0.441 kg
height:
0.058 m
width:
0.131 m
depth:
0.148 m
Weitere Suchbegriffe: dvd+r intenso 8,5gb, dvd-rw, dvd-rw 8,5 gb, DVD-Medien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,53*
€ 7,11*
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 7,16*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,53*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 8,42*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4311144
ab € 10,21*
Zubehör
Intenso
4311142
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.