Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC USB-Stick 4 GB C410 USB 2.0 red Color Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMTEC USB-Stick 4 GB C410 USB 2.0 red Color Mix
EMTEC USB-Stick 4 GB C410 USB 2.0 red Color Mix
Artikel-Nr.:
     832-123011
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD4GC410
EAN/GTIN:
     3126170110558
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
C410, eine Farb-Mix-Produktreihe. Bringen Sie etwas Farbe in Ihr Leben!

Erhältlich in USB 2.0 und USB 3.0 in einer brandneuen Verpackung!
Weitere Informationen:
weight:
0.014 kg
height:
0.015 m
width:
0.104 m
depth:
0.152 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.