Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-120780 Herst.-Nr.: ID0104 EAN/GTIN: 4052792003543 |
| |
|
| | |
| Kombination aus Tastatur und Maus mit 2.4 GHz Technologie von LogiLink. Die Maus mit optischem Sensor gewährleistet bei 1000 dpi Abtastung höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle. Dieser erkennt die Geräte durch die Autolink Funktion automatisch. Die Tastatur hat zusätzlich 13 programmierbare Hotkeys für Email, Favoriten, Mediaplayer etc. Weitere Informationen: | | weight: | 0.724 kg | height: | 0.053 m | width: | 0.152 m | depth: | 0.535 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logilink funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, Tastatur Wireless |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,38* | € 14,56* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,58* | € 16,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,47* | € 17,23* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,46* | € 17,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,73* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|