Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Instal.Kab Cat6 S/FTP 4P23 305.00m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Instal.Kab Cat6 S/FTP 4P23 305.00m grau
Equip Instal.Kab Cat6 S/FTP 4P23 305.00m grau
Artikel-Nr.:
     832-120356
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     401483
EAN/GTIN:
     4015867165096
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
weight:
6.000 kg
height:
0.256 m
width:
0.439 m
depth:
0.430 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.