Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USBAdapter Bluetooth4.0 Klasse2 Tiny Size CSR-Chips.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USBAdapter Bluetooth4.0 Klasse2 Tiny Size CSR-Chips.
DIGITUS USBAdapter Bluetooth4.0 Klasse2 Tiny Size CSR-Chips.
Artikel-Nr.:
     832-119376
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-30210-1
EAN/GTIN:
     4016032325062
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
- Ermöglicht PC / Notebook den Datenaustausch mit Bluetooth® 4.0
- Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play
- Stabiles Signal auch bei großen Distanzen (bis zu 10 m)
Weitere Informationen:
weight:
0.021 kg
height:
0.018 m
width:
0.119 m
depth:
0.097 m
Weitere Suchbegriffe: digitus bluetooth adapter, adapter bluetooth, Bluetooth
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 2,90*
ab € 6,81*
€ 8,98*
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 8,99*
€ 4,50*
ab € 6,88*
€ 9,07*
32 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 7,20*
€ 9,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,62*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.