Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK D-Sub9 Switch 4 Eingänge -> 1 Ausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK D-Sub9 Switch 4 Eingänge -> 1 Ausgang
DELOCK D-Sub9 Switch 4 Eingänge -> 1 Ausgang
Artikel-Nr.:
     832-117206
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87589
EAN/GTIN:
     4043619875894
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Mit diesem Delock RS-232 Switch können Sie bis zu 4 Geräte an den RS-232 Port anschließen und über einen weiteren RS-232 Anschluss mit Ihrem PC verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät, welches mit dem mit dem PC verbunden sein soll, manuell auswählen. Hierfür wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.
Weitere Informationen:
weight:
0.267 kg
height:
0.046 m
width:
0.101 m
depth:
0.128 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 8,74*
€ 12,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,08*
€ 12,48*
€ 6,70*
ab € 9,43*
€ 12,95*
€ 4,99*
ab € 9,78*
€ 13,41*
3 Tage
39
€ 9,90*
ab € 10,71*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
87634
ab € 7,04*
Zubehör
Delock
87637
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.