Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-114083 Herst.-Nr.: AK-330105-150-S EAN/GTIN: 4016032295808 |
| |
|
| | |
| HDMI High Speed Anschlusskabel, Typ A, m/ amp. St/St, 15.0m, Full HD, CE, gold, sw Full HD und 3D tauglich - Unterstützt Full HD / 1080p
- Unterstützte Videoformate: 1080p @24 Hz, 1080p @30 or 60@Hz; 3D
- Unterstützte Audioformate: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD and dts-HD
- 3D Unterstützung
Dieses Full HD (1080p) und 3D-taugliche Kabel mit aktivem Verstärker, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten, wie beispielsweise Blu-Ray-Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Weitere Informationen: | | weight: | 0.882 kg | height: | 0.091 m | width: | 0.203 m | depth: | 0.201 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 22,49* | € 27,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,50* | € 27,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,50* | € 27,37* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 23,02* | € 28,02* | | | | | | | | | | € 3,95* | ab € 23,02* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|