Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS WLAN USB-Adapter 300Mbps Antenne schwarz + WPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS WLAN USB-Adapter 300Mbps Antenne schwarz + WPS
DIGITUS WLAN USB-Adapter 300Mbps Antenne schwarz + WPS
Artikel-Nr.:
     832-113899
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70543
EAN/GTIN:
     4016032316985
Suchbegriffe:
Antennenadapter
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
Einfache Verschlüsselung mit WPS-Software

- Verstärkt Ihr Netzwerksignal für Computer, Notebook, PSPs, Blu-Ray-Player, etc.
- Antenne ermöglicht eine zuverlässige Netzwerkverbindung
- Schnelle Datenübertragungen mit bis zu 300 Mbps

Dieses Produkt kann auf Computern, PSPs, Media-Playern und anderen Geräten verwendet werden, die eine kabellose Anwendung benötigen. Die WPS-Software macht die Verschlüsselung einfach und bequem. Der USB-WLAN-Adapter verfügt über eine maximale Übertragunsrate von 300 Mbps.
Weitere Informationen:
weight:
0.078 kg
height:
0.028 m
width:
0.116 m
depth:
0.144 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 6,30*
€ 8,84*
€ 4,50*
ab € 6,31*
€ 8,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,37*
€ 10,29*
9 Tage
11
€ 5,00*
ab € 8,17*
€ 11,38*
€ 5,50*
ab € 7,56*
€ 11,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.