Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel schwarz
DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel schwarz
Artikel-Nr.:
     832-113140
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AB-50001-1
EAN/GTIN:
     4016032285373
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

- Stellt Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier USB-Geräte zur Verfügung
- High Speed Datenübertragungen dank USB 2.0 (480 Mbps)
- Stromversorgung via integriertem USB-Anschlusskabel – kein zusätzliches Netzteil nötig

Der USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
weight:
0.053 kg
height:
0.030 m
width:
0.060 m
depth:
0.153 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
€ 2,90*
ab € 5,20*
€ 7,15*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,21*
€ 7,16*
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,26*
€ 4,50*
ab € 5,28*
€ 7,26*
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.