Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD a/b Audiobox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD a/b Audiobox
AUERSWALD a/b Audiobox
Artikel-Nr.:
     832-112406
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90698
EAN/GTIN:
     4019377906989
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Adapter zur Kopplung eines Beschallungssystems mit einem analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage. - Adapter für Durchsagen über die Telefonanlage - Ideal für z. B. Warteräume, Supermärkte und Einkaufspassagen - Akustische Ankündigung der Durchsage möglich - Einfache Anbindung von nahezu jeder Telefonanlage an Beschallungssysteme (z. B. ELA) - Betrieb und Speisung über einen analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller - Programmierung der Funktionen über Telefon (MFV) - Schaltkontakt zum Umschalten der Lautsprecherzone von Beschallungssystemen - Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch max. 6 optionale a/b-Schaltmodule - LED-Statusanzeige Mit der a/b-Audiobox können Beschallungssysteme schnell und einfach mit nahezu jeder Telefonanlage gekoppelt werden. Dazu wird die Box einfach zwischen eine analoge Nebenstelle einer Telefonanlage und dem Verstärkereingang, z. B. eines ELA-Systems, geschaltet. Wird die a/b-Audiobox angerufen, nimmt sie den Ruf automatisch entgegen und stellt eine Verbindung zum daran angeschlossenen Durchsagesystem her. Das integrierte Schaltrelais kann zur Auswahl der Lautsprecherzone des Beschallungssy stems verwendet werden. Auf Wunsch wird die Durchsage akustisch angekündigt.
Weitere Informationen:
weight:
0.241 kg
height:
0.046 m
width:
0.172 m
depth:
0.142 m
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Adapter TAE, TAE Adapter, auerswald dect, adapter tae, Telefonzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,72*
€ 89,67*
1 Tag
30
€ 2,90*
ab € 74,76*
€ 91,41*
€ 4,70*
ab € 75,47*
€ 91,52*
€ 5,00*
ab € 75,72*
€ 92,20*
€ 4,00*
ab € 79,46*
€ 96,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.