Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epson 18 black XL T1811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Epson 18 black XL T1811
Patrone Epson 18 black XL T1811
Artikel-Nr.:
     832-110782
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T18114012
EAN/GTIN:
     8715946625201
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte1 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
weight:
0.041 kg
height:
0.015 m
width:
0.111 m
depth:
0.140 m

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Home XP-100 Series; Expression Home XP-102; Expression Home XP-200 Series; Expression Home XP-202; Expression Home XP-205; Expression Home XP-210 Series; Expression Home XP-212; Expression Home XP-215; Expression Home XP-225; Expression Home XP-30; Expression Home XP-300 Series; Expression Home XP-302; Expression Home XP-305; Expression Home XP-310 Series; Expression Home XP-312; Expression Home XP-313; Expression Home XP-315; Expression Home XP-320 Series; Expression Home XP-322; Expression Home XP-325; Expression Home XP-33; Expression Home XP-400 Series; Expression Home XP-402; Expression Home XP-405; Expression Home XP-405 WH; Expression Home XP-410 Series; Expression Home XP-412; Expression Home XP-413; Expression Home XP-415; Expression Home XP-420; Expression Home XP-420 Series; Expression Home XP-422; Expression Home XP-425
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 17,11*
€ 22,35*
11 Tage
4
1
€ 4,15*
ab € 16,95*
€ 22,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 17,10*
€ 22,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 22,64*
2 Tage
159
1
€ 7,50*
ab € 17,69*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T180640AM10
ab € 57,32*
Ähnlich
Ampertec
T181640AM10
ab € 96,16*
Ähnlich
Epson
C13T18064010
ab € 8,3275*
Ähnlich
Epson
C13T18164010
ab € 55,62*
Ähnlich
Epson
C13T18014010
ab € 8,75*
Ähnlich
Epson
C13T18024012
ab € 7,23*
Ähnlich
Epson
C13T18124010
ab € 13,08*
Ähnlich
Epson
C13T18034012
ab € 7,08*
Ähnlich
Epson
C13T18134010
ab € 12,72*
Ähnlich
Epson
C13T18044010
ab € 7,18*
Ähnlich
Epson
C13T18144010
ab € 13,01*
Ähnlich
Ampertec
C13T18064010
ab € 18,54*
Ähnlich
Ampertec
C13T18164010
ab € 30,40*
Ähnlich
Ampertec
Black 18
ab € 7,36*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 18
ab € 6,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.