Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-106954 Herst.-Nr.: 65069 EAN/GTIN: 4043619650699 |
| |
|
| | |
| Dieser DVI 25pin Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von 2 weiteren HDMI Geräten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.159 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.114 m | depth: | 0.212 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, DVI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,42* | € 14,81* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,46* | € 14,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,61* | € 16,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,48* | € 21,67* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,13* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|