Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-102244 Herst.-Nr.: 90675 EAN/GTIN: 4019377906750 |
| |
|
| | |
| Erweiterung um 8 VoIP-Sprachkanäle für die COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie - Erweiterung auf 16 VoIP-Kanäle per Freischaltung - IP-Systemtelefonie mit dem COMfortel VoIP 2500 AB, COMfortel 3200 oder COMfortel 3500 - Unterstützung von Standard-SIP-Telefonen und Soft-Phones (z. B. X-Lite, Ninja, XMeeting) - VoIP-Codecs: G.711, G.723.1, G.726, G.729, iLBC - SIP-Konform nach RFC 3261 - Versch lüsselung der Zeichengabe (SIPS nach RFC 3261) und der Sprachdaten (SRTP nach RFC 3711, 4568) - Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG) - Volle Systemintegration (z. B. automatisches Routing, Rufverteilungen, Amtberechtig ungen, Sperr-und Freiwerke etc.) - FAX über IP (T.38 nach ITU-T) Weitere Informationen: | | weight: | 0.354 kg | height: | 0.058 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.358 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 378,47* | € 431,16* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 376,37* | € 431,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,09* | € 459,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 414,18* | € 472,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 419,82* | € 480,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|