Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUERSWALD a/b Schaltmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUERSWALD a/b Schaltmodul
AUERSWALD a/b Schaltmodul
Artikel-Nr.:
     832-102229
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90638
EAN/GTIN:
     4019377906385
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
a/b Schaltmodul Steuerung vorhandener Gong-, Türöffner- und Lichtsysteme Wird parallel an der a/b-Leitung angeschlossen, max 6x möglich, für TFS-Dialog 201 bis 204.
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.041 m
width:
0.114 m
depth:
0.155 m
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul, Telefonzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 34,30*
€ 43,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 34,38*
€ 43,17*
€ 5,00*
ab € 34,81*
€ 43,90*
€ 4,70*
ab € 34,88*
€ 43,98*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 35,58*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90674
ab € 710,00*
Zubehör
Auerswald
90677
ab € 249,78*
Zubehör
Auerswald
90675
ab € 377,20*
Zubehör
Auerswald
90131
ab € 125,42*
Zubehör
Auerswald
90133
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.