Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN USB-HUB 10-Port USB 2.0 Desktop Hub schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN USB-HUB 10-Port USB 2.0 Desktop Hub schwarz
MANHATTAN USB-HUB 10-Port USB 2.0 Desktop Hub schwarz
Artikel-Nr.:
     832-101277
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     161572
EAN/GTIN:
     0766623161572
Suchbegriffe:
USB Hub
manhattan usb hubs
usb hub
Hohe USB-Leistung in einem Multi-Port-Hub
Dieser MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Desktop Hub erweitert PCs und Notebooks um 10 abwärtskompatible USB-2.0-Ports und deckt damit den hohen Bedarf an USB-Ports heutiger computeraffiner Nutzer: Sei es zur Aufladung von MP3-Playern, Handys und Digitalkameras oder zum Anschluss von Tastatur, Maus, Webcam, Flash-Laufwerken, Card Readern und mehr. Das kompakte, robuste Kunststoffgehäuse bringt alle Anschlüsse seitlich statt auf der Oberseite unter und reduziert so das Kabelgewirr deutlich. Plug&Play, Hot-Swap-Fähigkeit, Windows7/8- und MAC-Kompatibilität sowie Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s runden diese umfangreiche USB-Lösung ab.
Weitere Informationen:
weight:
0.239 kg
height:
0.070 m
width:
0.110 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 19,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,30*
€ 19,89*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 17,23*
€ 23,48*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 24,93*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 21,21*
€ 29,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
162005
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.