Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NANKANG 255/55 18 109V SP-5 RF, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NANKANG 255/55 18 109V SP-5 RF, Sommerreifen
NANKANG 255/55 18 109V SP-5 RF, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000034112
Hersteller:
     Nankang
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4712487546273
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r18
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
255
Dimension:
55
Zoll:
18
Load Index:
109
Speed Index:
V
Profil:
SP-5 RF RF

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Reifen, Sommer, 255/55 18, 2555518, SP-5 RF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 71,82*
Lager 831
Frei Haus
€ 79,24*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
ab € 71,04*
Ähnlich
Barum
ab € 72,41*
Ähnlich
Barum
ab € 71,73*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 119,33*
Ähnlich
Bridgestone
€ 105,29*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 120,00*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 104,87*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 101,68*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 106,13*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 105,07*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 105,21*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 108,72*
Ähnlich
Continental
€ 120,92*
Ähnlich
Continental
€ 132,61*
Ähnlich
Continental
ab € 108,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG