Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HANKOOK 165/70 13 79T OPTIMO K715, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANKOOK 165/70 13 79T OPTIMO K715, Sommerreifen
HANKOOK 165/70 13 79T OPTIMO K715, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000033463
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808563312897
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen hankook
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
165
Dimension:
70
Zoll:
13
Load Index:
79
Speed Index:
T
Profil:
OPTIMO K715

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Reifen, Sommer, 165/70 13, 1657013, OPTIMO K715
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 33,03*
Frei Haus
€ 35,41*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo Tyres
8904156099302
ab € 32,17*
Ähnlich
Apollo Tyres
8904156099319
ab € 36,66*
Ähnlich
Hankook
8808563433448
ab € 33,11*
Ähnlich
Kormoran
3528709513081
ab € 27,90*
Ähnlich
Barum
€ 28,82*
Ähnlich
Barum
ab € 27,82*
Ähnlich
Barum
ab € 31,34*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 38,82*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 37,61*
Ähnlich
Continental
ab € 38,57*
Ähnlich
Continental
ab € 45,21*
Ähnlich
Continental
ab € 61,85*
Ähnlich
Cooper
ab € 30,25*
Ähnlich
Debica
ab € 29,08*
Ähnlich
Dunlop
€ 77,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG