Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EVERGREEN 215/45 17 87H EW-66, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVERGREEN 215/45 17 87H EW-66, Winterreifen
EVERGREEN 215/45 17 87H EW-66, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000031654
Hersteller:
     Evergreen Tire
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050409969770
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
45
Zoll:
17
Load Index:
87
Speed Index:
H
Profil:
EW-66

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: winterreifen 95h, Reifen, Winter, 215/45 17, 2154517, EW-66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,61*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78452
€ 135,13*
Ähnlich
Bridgestone
1939
€ 133,78*
Ähnlich
Continental 215/45 R17 91H WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Continental
3530890000
€ 142,94*
Ähnlich
Continental 215/45 R17 91V WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Continental
3530900000
€ 137,31*
Ähnlich
Dunlop 215/45 R17 91V SP Winter Sport M3 XL MFS (PKW Winterreifen)
Dunlop
511631
ab € 134,96*
Ähnlich
Goodyear 215/45 R17 91V Ultra Grip Performance XL (PKW Winterreifen)
Goodyear
517606
ab € 139,20*
Ähnlich
Pirelli
1813300
€ 136,47*
Ähnlich
Pirelli
1813400
€ 140,84*
Ähnlich
ACHILLES 215/45 17 91V WINTER 101 XL, Winterreifen
Achilles
€ 55,13*
Ähnlich
FALKEN 215/45 17 91V EUROWINTER HS-449, Winterreifen
Falken
€ 79,83*
Ähnlich
GOODYEAR 215/45 17 91V ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE, Winterreifen
Goodyear
€ 141,85*
Ähnlich
HANKOOK 215/45 17 91V WINTER I CEPT EVO W310, Winterreifen
Hankook
€ 89,24*
Ähnlich
KUMHO 215/45 17 91V KW23, Winterreifen
Kumho
€ 75,80*
Ähnlich
MAXXIS 215/45 17 91V MA-PW XL, Winterreifen
Maxxis
€ 66,47*
Ähnlich
MINERVA 215/45 17 91V ECOWINTER XL, Winterreifen
Minerva
€ 78,24*
Ähnlich
NANKANG 215/45 17 91V SV-2 XL M+S, Winterreifen
Nankang
€ 59,33*
Ähnlich
NANKANG 215/45 17 91V SV-2 XL, Winterreifen
Nankang
€ 71,01*
Ähnlich
NOKIAN 215/45 17 91V WR-A3, Winterreifen
Nokian
€ 93,45*
Ähnlich
NOKIAN 215/45 17 91V WR-G2 XL, Winterreifen
Nokian
€ 84,54*
Ähnlich
PETLAS 215/45 17 91V SNOWMASTER W651 XL, Winterreifen
Petlas Tyres
€ 63,19*
Ähnlich
ROADSTONE 215/45 17 91V WIN-SPORT XL, Winterreifen
Roadstone
€ 61,93*
Ähnlich
ROADSTONE 215/45 17 91V WINGUARD SPORT XL M+S, Winterreifen
Roadstone
€ 59,24*
Ähnlich
ROCKSTONE 215/45 17 91V ECOSNOW M+S, Winterreifen
Rockstone
€ 81,76*
Ähnlich
ROCKSTONE 215/45 17 91V ECOSNOW XL, Winterreifen
Rockstone
€ 71,01*
Ähnlich
SAVA 215/45 17 91V ESKIMO HP M+S, Winterreifen
Sava
€ 111,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 58,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 90,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 111,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG