Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 255/55 18 109Y SPORT CONTACT 5 XL, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 255/55 18 109Y SPORT CONTACT 5 XL, Sommerreifen
CONTINENTAL 255/55 18 109Y SPORT CONTACT 5 XL, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000031397
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238519341
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r18
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
255
Dimension:
55
Zoll:
18
Load Index:
109
Speed Index:
Y
Profil:
SPORT CONTACT 5 XL XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, sommerreifen continental, Reifen, Sommer, 255/55 18, 2555518, SPORT CONTACT 5 XL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
Frei Haus
€ 123,36*
Frei Haus
€ 125,24*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
ab € 73,61*
Ähnlich
Barum
ab € 73,70*
Ähnlich
Barum
ab € 72,48*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 144,87*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 95,46*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 108,91*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 103,67*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 117,06*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 105,55*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 105,46*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 103,95*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 98,14*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 105,80*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 105,88*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 108,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG