Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NANKANG 215/65 16 102V N-607 A/S XL, Ganzjahresreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NANKANG 215/65 16 102V N-607 A/S XL, Ganzjahresreifen
NANKANG 215/65 16 102V N-607 A/S XL, Ganzjahresreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000031192
Hersteller:
     Nankang
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4712487544156
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
65
Zoll:
16
Load Index:
102
Speed Index:
V
Profil:
N-607 A/S XL XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: PKW-Reifen, Sommerreifen, pkw-bereifung sommerreifen, Reifen, Ganzjahres, 215/65 16, 2156516, N-607 A/S XL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 69,45*
Lager 831
€ 6,90*
€ 70,84*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
559480
€ 101,93*
Ähnlich
Pirelli
1841700
ab € 94,87*
Ähnlich
Toyo
1485990
€ 77,06*
Ähnlich
DUNLOP 215/65 16 98H GRANDTREK TOURING A/S, Ganzjahresreifen
Dunlop
€ 76,81*
Ähnlich
GOODYEAR 215/65 16 106/104T CARGO VECTOR 2, Ganzjahresreifen
Goodyear
€ 107,39*
Ähnlich
HANKOOK 215/65 16 102V OPTIMO 4S H730 XL, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 92,61*
Ähnlich
HANKOOK 215/65 16 102V OPTIMO 4S H730, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 95,04*
Ähnlich
MATADOR 215/65 16 109R MPS 125, Ganzjahresreifen
MATADOR
€ 76,81*
Ähnlich
MAXXIS 215/65 16 102H MA-AS XL, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 76,05*
Ähnlich
MAXXIS 215/65 16 102H MA-SAS XL, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 72,61*
Ähnlich
MAXXIS 215/65 16 109/107T MA-LAS, Ganzjahresreifen
Maxxis
€ 75,71*
Ähnlich
PIRELLI 215/65 16 98H SCORPION VERDE ALL SEASON, Ganzjahresreifen
Pirelli
€ 83,45*
Ähnlich
PIRELLI 215/65 16 98V SCORPION VERDE ALL SEASON, Ganzjahresreifen
Pirelli
€ 90,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 79,87*
Ähnlich
VREDESTEIN 215/65 16 109T COMTRAC ALL SEASON, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 104,20*
Ähnlich
VREDESTEIN 215/65 16 98H QUATRAC 3, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 93,45*
Ähnlich
VREDESTEIN 215/65 16 98V QUATRAC 3, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 107,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG