Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 225/45 17 91Y SPORT CONTACT 5, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 225/45 17 91Y SPORT CONTACT 5, Sommerreifen
CONTINENTAL 225/45 17 91Y SPORT CONTACT 5, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000030813
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238519105
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
45
Zoll:
17
Load Index:
91
Speed Index:
Y
Profil:
SPORT CONTACT 5

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Reifen, Sommer, 225/45 17, 2254517, SPORT CONTACT 5
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 74,37*
Frei Haus
€ 75,17*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Accelera
ab € 38,01*
Ähnlich
AEOLUS
€ 43,61*
Ähnlich
AEOLUS
€ 45,04*
Ähnlich
AOTELI
€ 37,14*
Ähnlich
Apollo
ab € 52,08*
Ähnlich
AVON Tyres
ab € 55,37*
Ähnlich
AVON Tyres
ab € 55,37*
Ähnlich
Barum
ab € 46,81*
Ähnlich
Barum
ab € 50,25*
Ähnlich
Barum
ab € 49,53*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 67,10*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 61,76*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 72,18*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 63,19*
Ähnlich
Bridgestone
€ 84,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG