Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NOKIAN 215/65 16 102H WR-D3, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOKIAN 215/65 16 102H WR-D3, Winterreifen
NOKIAN 215/65 16 102H WR-D3, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000030603
Hersteller:
     Nokian
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6419440281117
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen 215 65 r16 96h
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
65
Zoll:
16
Load Index:
102
Speed Index:
H
Profil:
WR-D3

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Reifen, Winter, 215/65 16, 2156516, WR-D3
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
Frei Haus
€ 84,03*
Frei Haus
€ 91,44*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 63,11*
Ähnlich
Barum
ab € 58,96*
Ähnlich
Barum
ab € 75,81*
Ähnlich
Bridgestone
€ 94,29*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 72,84*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 68,10*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 69,58*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 91,79*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 71,86*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 74,43*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 68,75*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 70,26*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 69,56*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 108,42*
Ähnlich
Continental
€ 112,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG