Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PETLAS 225/45 17 94V SNOWMASTER W-651 XL, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETLAS 225/45 17 94V SNOWMASTER W-651 XL, Winterreifen
PETLAS 225/45 17 94V SNOWMASTER W-651 XL, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000030484
Hersteller:
     Petlas Tyres
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8680830002171
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw bereifung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
45
Zoll:
17
Load Index:
94
Speed Index:
V
Profil:
SNOWMASTER W-651 XL XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: Reifen, Winter, 225/45 17, 2254517, SNOWMASTER W-651 XL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 47,73*
Frei Haus
€ 55,01*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
€ 92,02*
Ähnlich
Bridgestone
€ 91,43*
Ähnlich
Bridgestone
€ 110,59*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 86,54*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 76,89*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 87,59*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 95,05*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 98,40*
Ähnlich
Continental
ab € 109,75*
Ähnlich
Continental
ab € 106,81*
Ähnlich
Continental
ab € 120,84*
Ähnlich
Continental
ab € 102,69*
Ähnlich
Continental
ab € 109,08*
Ähnlich
Continental
ab € 96,13*
Ähnlich
Continental
ab € 102,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG