Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

FULLWAY 225/40 18 92W HP108 XL, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FULLWAY 225/40 18 92W HP108 XL, Sommerreifen
FULLWAY 225/40 18 92W HP108 XL, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000029631
Hersteller:
     Fullway
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6939224601127
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
40
Zoll:
18
Load Index:
92
Speed Index:
W
Profil:
HP108 XL XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen r18, Reifen, Sommer, 225/40 18, 2254018, HP108 XL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 43,11*
Frei Haus
€ 49,88*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
1647
ab € 100,34*
Ähnlich
Bridgestone
2959
€ 92,69*
Ähnlich
Bridgestone
49622
ab € 99,50*
Ähnlich
Bridgestone
75817
ab € 96,89*
Ähnlich
Bridgestone
71232
ab € 98,15*
Ähnlich
Continental
0350099000
ab € 101,85*
Ähnlich
Continental
0351743000
ab € 99,08*
Ähnlich
Continental
0351534000
ab € 106,89*
Ähnlich
Dunlop
514432
ab € 94,20*
Ähnlich
Dunlop
520398
ab € 91,76*
Ähnlich
Firestone
01865
€ 81,18*
Ähnlich
Goodyear
516873
ab € 122,27*
Ähnlich
Goodyear
516870
ab € 120,42*
Ähnlich
Goodyear
514940
ab € 94,03*
Ähnlich
Hankook
1005047
ab € 86,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG