Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 225/45 17 91W SPORT CONTACT 5 RFT *, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 225/45 17 91W SPORT CONTACT 5 RFT *, Sommerreifen
CONTINENTAL 225/45 17 91W SPORT CONTACT 5 RFT *, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000029183
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238485370
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
45
Zoll:
17
Load Index:
91
Speed Index:
W
Profil:
SPORT CONTACT 5 RFT * RFT

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: Sommerreifen, sommerreifen continental, sommerreifen, Reifen, Sommer, 225/45 17, 2254517, SPORT CONTACT 5 RFT *
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
Frei Haus
€ 83,19*
Frei Haus
€ 87,73*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
3286341016819
ab € 72,10*
Ähnlich
Michelin
3528700016338
ab € 79,16*
Ähnlich
Accelera
ab € 41,34*
Ähnlich
Apollo
ab € 51,93*
Ähnlich
Barum
ab € 48,40*
Ähnlich
Barum
ab € 50,25*
Ähnlich
Barum
ab € 48,82*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 65,38*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 65,80*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 77,24*
Ähnlich
Bridgestone
€ 84,87*
Ähnlich
Bridgestone
€ 72,27*
Ähnlich
Bridgestone
€ 78,07*
Ähnlich
Bridgestone
€ 82,35*
Ähnlich
Bridgestone
€ 75,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG