Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CONTINENTAL 165/70 14 81T PREMIUM CONTACT 2, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 165/70 14 81T PREMIUM CONTACT 2, Sommerreifen
CONTINENTAL 165/70 14 81T PREMIUM CONTACT 2, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000029156
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238483543
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
165
Dimension:
70
Zoll:
14
Load Index:
81
Speed Index:
T
Profil:
PREMIUM CONTACT 2

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Reifen, Sommer, 165/70 14, 1657014, PREMIUM CONTACT 2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 38,49*
Frei Haus
€ 44,73*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo Tyres
8904156099388
€ 36,22*
Ähnlich
Apollo Tyres
8904156099371
ab € 36,47*
Ähnlich
Cooper
29142900467
ab € 33,78*
Ähnlich
Hankook
8808563413686
ab € 34,45*
Ähnlich
Michelin
3528706840579
ab € 44,87*
Ähnlich
Pirelli
2325500
ab € 39,58*
Ähnlich
Barum
ab € 29,41*
Ähnlich
Barum
ab € 32,35*
Ähnlich
Barum
ab € 45,55*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 42,35*
Ähnlich
Bridgestone
€ 52,52*
Ähnlich
Bridgestone
€ 48,91*
Ähnlich
Bridgestone
€ 64,45*
Ähnlich
Bridgestone
€ 61,34*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 41,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG