Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BRIDGESTONE 235/50 18 97H BLIZZAK LM-80, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 235/50 18 97H BLIZZAK LM-80, Winterreifen
BRIDGESTONE 235/50 18 97H BLIZZAK LM-80, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000029105
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3286340420419
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
235
Dimension:
50
Zoll:
18
Load Index:
97
Speed Index:
H
Profil:
BLIZZAK LM-80

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: winterreifen bridgestone, winterreifen r18, Reifen, Winter, 235/50 18, 2355018, BLIZZAK LM-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,30*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Continental
3535480000
€ 195,29*
Ähnlich
Continental
3547730000
€ 190,76*
Ähnlich
Dunlop
521561
€ 194,12*
Ähnlich
Dunlop
561384
€ 218,07*
Ähnlich
Pirelli
1643600
€ 183,53*
Ähnlich
Toyo
1599010
€ 135,88*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/50 18 101V BLIZZAK LM-32, Winterreifen
Bridgestone
€ 165,88*
Ähnlich
DUNLOP 235/50 18 101V SP WINTER SPORT 4D, Winterreifen
Dunlop
€ 198,32*
Ähnlich
FALKEN 235/50 18 101V EUROWINTER HS-439, Winterreifen
Falken
€ 124,71*
Ähnlich
GOODYEAR 235/50 18 101V ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE, Winterreifen
Goodyear
€ 186,55*
Ähnlich
HANKOOK 235/50 18 101V WINTER I CEPT EVO W310, Winterreifen
Hankook
€ 123,03*
Ähnlich
KUMHO 235/50 18 101V IZEN KC15, Winterreifen
Kumho
€ 116,13*
Ähnlich
KUMHO 235/50 18 101V KW27 XL, Winterreifen
Kumho
€ 124,71*
Ähnlich
KUMHO 235/50 18 101V KW27 XL, Winterreifen
Kumho
€ 116,64*
Ähnlich
MATADOR 235/50 18 101V MP 59 XL, Winterreifen
MATADOR
€ 115,04*
Ähnlich
MINERVA 235/50 18 101W ECOWINTER, Winterreifen
Minerva
€ 108,15*
Ähnlich
NOKIAN 235/50 18 101V WR-A3, Winterreifen
Nokian
€ 138,32*
Ähnlich
PIRELLI 235/50 18 101V SCORPION WINTER, Winterreifen
Pirelli
€ 169,08*
Ähnlich
ROCKSTONE 235/50 18 101W ECOSNOW XL, Winterreifen
Rockstone
€ 107,90*
Ähnlich
VREDESTEIN 235/50 18 101V WINTRAC XTREME FSL, Winterreifen
Vredestein
€ 158,40*
Ähnlich
VREDESTEIN 235/50 18 97H WINTRAC 4 XTREME, Winterreifen
Vredestein
€ 148,74*
Ähnlich
YOKOHAMA 235/50 18 101V W.DRIVE RPB, Winterreifen
Yokohama
€ 162,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG