Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BARUM 215/65 16 98H POLARIS 3 SUV, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARUM 215/65 16 98H POLARIS 3 SUV, Winterreifen
BARUM 215/65 16 98H POLARIS 3 SUV, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000029079
Hersteller:
     Barum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024063504271
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen 215 65 r16 96h
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
65
Zoll:
16
Load Index:
98
Speed Index:
H
Profil:
POLARIS 3 SUV

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Reifen, Winter, 215/65 16, 2156516, POLARIS 3 SUV
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 56,80*
Lager 831
€ 6,90*
€ 56,89*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVON Tyres
ab € 64,20*
Ähnlich
Bridgestone
€ 96,05*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 76,97*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 67,55*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 65,88*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 67,48*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 74,02*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 63,87*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 67,69*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 90,08*
Ähnlich
Continental
ab € 77,56*
Ähnlich
Continental
ab € 77,90*
Ähnlich
Continental
ab € 105,80*
Ähnlich
Continental
ab € 100,67*
Ähnlich
Cooper
€ 76,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG