Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BARUM 225/45 17 94V POLARIS 3 XL, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARUM 225/45 17 94V POLARIS 3 XL, Winterreifen
BARUM 225/45 17 94V POLARIS 3 XL, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000029072
Hersteller:
     Barum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024063518506
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen barum
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
45
Zoll:
17
Load Index:
94
Speed Index:
V
Profil:
POLARIS 3 XL XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, Reifen, Winter, 225/45 17, 2254517, POLARIS 3 XL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 73,65*
Lager 831
€ 6,90*
€ 74,96*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEOLUS
€ 46,89*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 84,60*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 84,50*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 97,71*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 115,84*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 84,29*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 95,97*
Ähnlich
Continental
ab € 104,79*
Ähnlich
Continental
ab € 112,27*
Ähnlich
Continental
ab € 121,76*
Ähnlich
Continental
ab € 95,63*
Ähnlich
Continental
ab € 112,94*
Ähnlich
Continental
ab € 94,25*
Ähnlich
Continental
ab € 99,24*
Ähnlich
Continental
ab € 105,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG