Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

DUNLOP 225/55 16 95H SP WINTER SPORT 4D, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUNLOP 225/55 16 95H SP WINTER SPORT 4D, Winterreifen
DUNLOP 225/55 16 95H SP WINTER SPORT 4D, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000028828
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3188649811892
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
55
Zoll:
16
Load Index:
95
Speed Index:
H
Profil:
SP WINTER SPORT 4D

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: dunlop winterreifen, winterreifen 95h, Reifen, Winter, 225/55 16, 2255516, SP WINTER SPORT 4D
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 104,54*
Lager 831
Frei Haus
€ 105,13*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
2757
ab € 77,39*
Ähnlich
Bridgestone
2794
ab € 83,28*
Ähnlich
Continental
3530760000
ab € 103,36*
Ähnlich
Continental
3531000000
ab € 104,45*
Ähnlich
Continental
3531200000
ab € 103,95*
Ähnlich
Dunlop
523186
ab € 101,18*
Ähnlich
Dunlop
522451
ab € 96,89*
Ähnlich
Dunlop
518247
ab € 108,24*
Ähnlich
Goodyear
521419
ab € 74,28*
Ähnlich
Kleber
155273
ab € 75,88*
Ähnlich
Michelin
96025
ab € 103,36*
Ähnlich
Michelin
845306
ab € 103,65*
Ähnlich
Pirelli
1571800
ab € 89,58*
Ähnlich
Pirelli
1814100
ab € 93,78*
Ähnlich
Pirelli
1866000
ab € 97,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG