Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BRIDGESTONE 185/65 15 88H ECOPIA EP 25, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIDGESTONE 185/65 15 88H ECOPIA EP 25, Sommerreifen
BRIDGESTONE 185/65 15 88H ECOPIA EP 25, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000028683
Hersteller:
     Bridgestone
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3286340451314
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
185
Dimension:
65
Zoll:
15
Load Index:
88
Speed Index:
H
Profil:
ECOPIA EP 25

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen bridgestone, sommerreifen 89h, Reifen, Sommer, 185/65 15, 1856515, ECOPIA EP 25
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 56,97*
Lager 831
€ 6,90*
€ 67,56*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
15402290000
ab € 35,13*
Ähnlich
BF Goodrich
567746
€ 41,18*
Ähnlich
Bridgestone
79447
ab € 47,98*
Ähnlich
Continental
0352601000
ab € 56,74*
Ähnlich
Continental
0354262000
ab € 45,29*
Ähnlich
Continental
0352056000
ab € 47,65*
Ähnlich
Continental
0351886000
€ 46,05*
Ähnlich
Continental
0350239000
ab € 71,85*
Ähnlich
Dunlop
518106
ab € 54,71*
Ähnlich
Dunlop
518011
ab € 47,16*
Ähnlich
Dunlop
519421
ab € 60,84*
Ähnlich
Firestone
1095
ab € 39,43*
Ähnlich
Goodyear
520508
ab € 53,30*
Ähnlich
Michelin
690869
ab € 50,17*
Ähnlich
Pirelli
1791900
ab € 50,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG