Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

ROCKSTONE 195/65 15 91H S210, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKSTONE 195/65 15 91H S210, Winterreifen
ROCKSTONE 195/65 15 91H S210, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000028403
Hersteller:
     Rockstone
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050409957265
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
195
Dimension:
65
Zoll:
15
Load Index:
91
Speed Index:
H
Profil:
S210

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen 95h, Reifen, Winter, 195/65 15, 1956515, S210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BF Goodrich
896335
ab € 47,90*
Ähnlich
BF Goodrich
837461
ab € 45,29*
Ähnlich
Bridgestone
3018
€ 48,91*
Ähnlich
Continental
3533240000
€ 49,92*
Ähnlich
Dunlop
515634
€ 55,29*
Ähnlich
Dunlop
518760
ab € 45,95*
Ähnlich
Firestone
4690
ab € 45,63*
Ähnlich
Fulda
522362
ab € 40,84*
Ähnlich
Fulda
522363
ab € 46,05*
Ähnlich
Goodyear
519587
ab € 47,82*
Ähnlich
Goodyear
519588
ab € 61,76*
Ähnlich
Kleber
232358
ab € 50,67*
Ähnlich
Kleber
281833
ab € 39,66*
Ähnlich
Kleber
087144
ab € 47,23*
Ähnlich
Toyo
3222530
ab € 60,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG