Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEMPERIT 185/65 15 88T COMFORT-LIFE 2, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEMPERIT 185/65 15 88T COMFORT-LIFE 2, Sommerreifen
SEMPERIT 185/65 15 88T COMFORT-LIFE 2, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000027503
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024067507469
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
semperit sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
185
Dimension:
65
Zoll:
15
Load Index:
88
Speed Index:
T
Profil:
COMFORT-LIFE 2

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, Reifen, Sommer, 185/65 15, 1856515, COMFORT-LIFE 2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 36,47*
Frei Haus
€ 37,30*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hankook
8808563370422
ab € 38,57*
Ähnlich
Michelin
3528704099832
ab € 54,55*
Ähnlich
Pirelli
2327100
ab € 41,07*
Ähnlich
Barum
€ 44,29*
Ähnlich
Barum
ab € 38,99*
Ähnlich
Barum
ab € 34,54*
Ähnlich
Barum
ab € 40,25*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 43,45*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 45,46*
Ähnlich
Bridgestone
€ 50,00*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 56,05*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 50,59*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 42,10*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 47,06*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 63,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG