Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KUMHO 185/65 15 88H SOLUS KH17, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUMHO 185/65 15 88H SOLUS KH17, Sommerreifen
KUMHO 185/65 15 88H SOLUS KH17, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000027256
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808956088897
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen 89h
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
185
Dimension:
65
Zoll:
15
Load Index:
88
Speed Index:
H
Profil:
SOLUS KH17

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, sommerreifen kumho, Reifen, Sommer, 185/65 15, 1856515, SOLUS KH17
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 34,89*
Lager 831
€ 6,90*
€ 35,46*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apollo
ab € 27,78*
Ähnlich
Barum
ab € 36,96*
Ähnlich
Barum
ab € 34,76*
Ähnlich
Barum
ab € 39,36*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 45,13*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 38,82*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 50,22*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 40,35*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 37,78*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 47,90*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 45,63*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 38,74*
Ähnlich
Continental
ab € 50,10*
Ähnlich
Continental
ab € 43,03*
Ähnlich
Continental
ab € 47,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG