Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOYO 245/40 18 97V SNOWPROX S953 XL, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOYO 245/40 18 97V SNOWPROX S953 XL, Winterreifen
TOYO 245/40 18 97V SNOWPROX S953 XL, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000024671
Hersteller:
     Toyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4981910705987
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen r18
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
245
Dimension:
40
Zoll:
18
Load Index:
97
Speed Index:
V
Profil:
SNOWPROX S953 XL XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, Reifen, Winter, 245/40 18, 2454018, SNOWPROX S953 XL
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
Frei Haus
€ 110,84*
Frei Haus
€ 114,13*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
ab € 80,92*
Ähnlich
BF Goodrich
ab € 95,12*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 110,67*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 124,20*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 123,87*
Ähnlich
Continental
ab € 131,60*
Ähnlich
Continental
ab € 106,97*
Ähnlich
Continental
ab € 142,52*
Ähnlich
Continental
ab € 155,71*
Ähnlich
Continental
ab € 129,50*
Ähnlich
Continental
ab € 144,37*
Ähnlich
Dunlop
ab € 128,24*
Ähnlich
Dunlop
ab € 120,59*
Ähnlich
Dunlop
ab € 121,56*
Ähnlich
Dunlop
ab € 124,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG