Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KUMHO 205/50 17 89V IZEN KW27 RFT RFT, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUMHO 205/50 17 89V IZEN KW27 RFT RFT, Winterreifen
KUMHO 205/50 17 89V IZEN KW27 RFT RFT, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000024380
Hersteller:
     Kumho
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808956107680
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Runflat-PKW-Reifen
Runflat-Winterreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
205
Dimension:
50
Zoll:
17
Load Index:
89
Speed Index:
V
Profil:
IZEN KW27 RFT RFT RFT

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: Winterreifen, winterreifen kumho, runflat-winterreifen, Reifen, Winter, 205/50 17, 2055017, IZEN KW27 RFT RFT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 67,56*
Frei Haus
€ 68,02*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
€ 78,82*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 110,76*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 93,53*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 92,77*
Ähnlich
Continental
ab € 112,27*
Ähnlich
Continental
ab € 122,44*
Ähnlich
Continental
ab € 103,53*
Ähnlich
Continental
ab € 126,89*
Ähnlich
Continental
ab € 100,67*
Ähnlich
Continental
ab € 108,91*
Ähnlich
Continental
ab € 105,54*
Ähnlich
Continental
ab € 104,62*
Ähnlich
Cooper
€ 77,48*
Ähnlich
Cooper
ab € 82,10*
Ähnlich
Dunlop
ab € 83,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG