Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CONTINENTAL 205/45 17 88V TS 830 P FR, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTINENTAL 205/45 17 88V TS 830 P FR, Winterreifen
CONTINENTAL 205/45 17 88V TS 830 P FR, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000023978
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019238483109
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen

CONTINENTAL 205/45 17 88V TS 830 P FR, Winterreifen

Die einheitliche Blocksteifigkeit in der Profilmitte und die hohe Lamellenanzahl mit maximaler Griffkantenbildung führen zu einer verbesserten Bremsleistung auf Eis und nassen Straßen. Die hohe Anzahl von Blöcken und Lamellen in der Schulter des Reifens sorgt für eine hohe Anzahl von Griffkanten und damit für eine bessere Fräswirkung im Schnee. Durch die gleichmäßige Steifigkeitsverteilung und die damit verbundene gleichmäßige Druckverteilung in der Bodenaufstandsfläche hat der ContiWinterContactTM TS 830 P einen gleichmäßigen und geringen Abrieb. Dies führt zu einer verbesserten Laufleistung.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
205
Dimension:
45
Zoll:
17
Load Index:
88
Speed Index:
V
Profil:
TS 830 P FR

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: winterreifen continental, Reifen, Winter, 205/45 17, 2054517, TS 830 P FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,44*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
1959
€ 148,40*
Ähnlich
Bridgestone
2264
€ 153,45*
Ähnlich
Bridgestone
1114
€ 133,19*
Ähnlich
MICHELIN
ab € 142,61*
Ähnlich
Pirelli
1872100
ab € 124,88*
Ähnlich
Pirelli
1872000
€ 131,34*
Ähnlich
GOODYEAR 205/45 17 88V ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE, Winterreifen
Goodyear
€ 142,27*
Ähnlich
KUMHO 205/45 17 84V KW27 RFT RFT, Winterreifen
Kumho
€ 102,35*
Ähnlich
MAXXIS 205/45 17 88V MA-PW XL, Winterreifen
Maxxis
€ 81,76*
Ähnlich
PIRELLI 205/45 17 84V W 240 SOTTOZERO S2 RFT RFT, Winterreifen
Pirelli
€ 145,29*
Ähnlich
k.A.
ab € 88,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,72*
Ähnlich
VREDESTEIN 205/45 17 84V WINTRAC XTREME RFT RFT, Winterreifen
Vredestein
€ 146,72*
Ähnlich
VREDESTEIN 205/45 17 88V WINTRAC XTREME FSL, Winterreifen
Vredestein
€ 118,07*
Ähnlich
YOKOHAMA 205/45 17 88V W.DRIVE RPB, Winterreifen
Yokohama
€ 112,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG