Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

INFINITY 215/65 16 98H INF-200, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INFINITY 215/65 16 98H INF-200, Sommerreifen
INFINITY 215/65 16 98H INF-200, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000021877
Hersteller:
     Infinity
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060292470757
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
pkw-bereifung sommerreifen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
215
Dimension:
65
Zoll:
16
Load Index:
98
Speed Index:
H
Profil:
INF-200

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, sommerreifen 89h, Reifen, Sommer, 215/65 16, 2156516, INF-200
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 47,56*
Frei Haus
€ 51,28*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Barum
1535000000
ab € 61,51*
Ähnlich
Bridgestone
78380
ab € 70,65*
Ähnlich
Bridgestone
1454
€ 71,43*
Ähnlich
Bridgestone
1894
ab € 77,41*
Ähnlich
Bridgestone
75836
€ 82,18*
Ähnlich
Bridgestone
78564
€ 81,51*
Ähnlich
Bridgestone
2323
€ 85,04*
Ähnlich
Bridgestone
2219
ab € 88,15*
Ähnlich
Bridgestone
2249
ab € 105,71*
Ähnlich
Bridgestone
3232
€ 93,03*
Ähnlich
Bridgestone
1054
€ 87,31*
Ähnlich
Continental
0354521000
ab € 94,37*
Ähnlich
Continental
0351522000
ab € 78,62*
Ähnlich
Continental
1547625000
ab € 81,93*
Ähnlich
Continental
0471351000
ab € 88,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG