Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AVON 225/40 18 92V ICE TOURING ST, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVON 225/40 18 92V ICE TOURING ST, Winterreifen
AVON 225/40 18 92V ICE TOURING ST, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-JF10000020292
Hersteller:
     AVON Tyres
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0029142659204
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
Winterreifen

AVON 225/40 18 92V ICE TOURING ST, Winterreifen

Erhältlich in breiten Niederquerschnittsgrößen, speziell für Hochleistungsfahrzeuge.Außergewöhnliche Leistung auf nasser Fahrbahn.Spezielle Gummimischung für außergewöhnlichen Grip und Fahrverhalten bei winterlichen Temperaturen.Bietet herausragende Traktion bei Schnee, Eis, Matsch und Nässe.Für ausgesprochen lange Reifenlebensdauer.16 Zoll- und 18 Zoll- Größen für gängige Hochleistungsfahrzeuge.Asymmetrisches Profilmuster.Run-Flat-Version in Kürze.Mit dem Symbol „Schwierige Fahrbedingungen bei Schnee“ ausgezeichnet.Erhältlich in den Geschwindigkeitskategorien H und V.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
225
Dimension:
40
Zoll:
18
Load Index:
92
Speed Index:
V
Profil:
ICE TOURING ST

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: pkw-reifen winterreifen, sommerreifen r18, Reifen, Winter, 225/40 18, 2254018, ICE TOURING ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,84*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
78460
€ 131,26*
Ähnlich
Continental
3530290000
€ 150,92*
Ähnlich
Continental
3530300000
€ 150,34*
Ähnlich
Continental 225/40 R18 92V WinterContact TS 830 P XL FR (PKW Winterreifen)
Continental
3530940000
€ 166,55*
Ähnlich
Goodyear 225/40 R18 92V Ultra Grip Performance 2 XL (PKW Winterreifen)
Goodyear
521415
€ 134,12*
Ähnlich
Pirelli
1528200
ab € 155,86*
Ähnlich
CONTINENTAL 225/40 18 92V TS 830 P, Winterreifen
Continental
€ 155,71*
Ähnlich
DUNLOP 225/40 18 92V SP WINTER 3D AO, Winterreifen
Dunlop
€ 151,01*
Ähnlich
DUNLOP 225/40 18 92V SP WINTER SPORT 4D, Winterreifen
Dunlop
€ 139,92*
Ähnlich
EVERGREEN 225/40 18 92H EW-66 XL, Winterreifen
Evergreen Tire
€ 58,15*
Ähnlich
FALKEN 225/40 18 92V EUROWINTER HS-439, Winterreifen
Falken
€ 98,91*
Ähnlich
FULDA 225/40 18 92V KRISTALL CONTROL, Winterreifen
Fulda
€ 136,22*
Ähnlich
GOODYEAR 225/40 18 92V ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE, Winterreifen
Goodyear
€ 139,41*
Ähnlich
HANKOOK 225/40 18 92V ICEBEAR W300 XL, Winterreifen
Hankook
€ 115,29*
Ähnlich
HANKOOK 225/40 18 92V WINTER I CEPT EVO W310, Winterreifen
Hankook
€ 104,54*
Ähnlich
Imperial
€ 63,03*
Ähnlich
IMPERIAL 225/40 18 92V SNOW DRAGON 3 XL, Winterreifen
Imperial
€ 61,93*
Ähnlich
KUMHO 225/40 18 92V KW27, Winterreifen
Kumho
€ 89,75*
Ähnlich
MARANGONI 225/40 18 92V METEO HP XL, Winterreifen
Marangoni
€ 74,54*
Ähnlich
MAXXIS 225/40 18 92V MA-PW XL, Winterreifen
Maxxis
€ 106,39*
Ähnlich
MAXXIS 225/40 18 92V MA-PW, Winterreifen
Maxxis
€ 96,39*
Ähnlich
METEOR 225/40 18 92V WINTER, Winterreifen
Meteor
€ 77,98*
Ähnlich
MINERVA 225/40 18 92V S210, Winterreifen
Minerva
€ 60,84*
Ähnlich
NANKANG 225/40 18 92V SV-2 XL, Winterreifen
Nankang
€ 74,54*
Ähnlich
ROADSTONE 225/40 18 92V WIN-SPORT XL, Winterreifen
Roadstone
€ 65,13*
Ähnlich
ROCKSTONE 225/40 18 92V S210 XL, Winterreifen
Rockstone
€ 60,84*
Ähnlich
SAVA 225/40 18 92V ESKIMO HP M+S, Winterreifen
Sava
€ 106,55*
Ähnlich
SEMPERIT 225/40 18 92V SPEED-GRIP 2, Winterreifen
Semperit
€ 120,67*
Ähnlich
k.A.
ab € 179,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 121,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 97,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 64,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 120,72*
Ähnlich
k.A.
ab € 194,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 111,01*
Ähnlich
k.A.
ab € 128,54*
Ähnlich
TOYO 225/40 18 92V SNOWPROX S953, Winterreifen
Toyo
€ 109,50*
Ähnlich
WANLI 225/40 18 92V SNOWGRIP S1083 XL, Winterreifen
Wanli
€ 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG