Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FALKEN 235/40 18 95V EUROWINTER HS01 XL MFS M+S 3PMSF, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALKEN 235/40 18 95V EUROWINTER HS01 XL MFS M+S 3PMSF, Winterreifen
FALKEN 235/40 18 95V EUROWINTER HS01 XL MFS M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-212140
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250427421230
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen falken
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
235
Dimension:
40
Zoll:
18
Load Index:
95
Speed Index:
V
Profil:
EUROWINTER HS01 XL MFS M+S 3PMSF XL

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: winterreifen r18, Reifen, Winter, 235/40 18, 2354018, EUROWINTER HS01 XL MFS M+S 3PMSF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 100,38*
Lager 831
Frei Haus
€ 101,43*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vredestein
8714692344060
ab € 107,48*
Ähnlich
Bridgestone
€ 109,08*
Ähnlich
Bridgestone
ab € 106,44*
Ähnlich
Continental
€ 150,08*
Ähnlich
Continental
ab € 133,36*
Ähnlich
Continental
ab € 132,44*
Ähnlich
Continental
ab € 124,87*
Ähnlich
Continental
ab € 125,13*
Ähnlich
Continental
ab € 123,70*
Ähnlich
Continental
ab € 131,85*
Ähnlich
Dunlop
ab € 112,77*
Ähnlich
Fortuna
€ 42,69*
Ähnlich
Goodyear
ab € 108,74*
Ähnlich
Hankook
ab € 96,63*
Ähnlich
Hankook
ab € 100,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.