Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AOTELI 205/55 16 91V ECOSNOW M+S 3PMSF, Winterreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOTELI 205/55 16 91V ECOSNOW M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     831-207490
Hersteller:
     AOTELI
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6970318623694
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw bereifung

205/55 16 91V ECOSNOW M+S 3PMSF

Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
205
Dimension:
55
Zoll:
16
Load Index:
91
Speed Index:
V
Profil:
ECOSNOW M+S 3PMSF

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: Reifen, Winter, 205/55 16, 2055516, ECOSNOW M+S 3PMSF
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 831
€ 6,90*
€ 32,69*
Frei Haus
€ 42,83*
Preise: Lager 831
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 831
Versand: Lager 831
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 831
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Minerva
5420068609093
ab € 37,39*
Ähnlich
Pirelli
2125300
ab € 58,15*
Ähnlich
Sailun
6959655424607
€ 43,36*
Ähnlich
Apollo
ab € 46,28*
Ähnlich
Apollo
ab € 45,13*
Ähnlich
Atlas
ab € 39,41*
Ähnlich
Barum
€ 49,16*
Ähnlich
Barum
1541337000
ab € 43,39*
Ähnlich
Barum
1541336000
ab € 39,95*
Ähnlich
Barum
1541338000
ab € 47,86*
Ähnlich
Barum
ab € 56,39*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 54,37*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 55,88*
Ähnlich
Bridgestone
€ 61,68*
Ähnlich
Bridgestone
€ 55,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.