Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x930x600mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL6027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402251-0023
402251-0023
402251-0023
402251-0023
402251-0023
Artikel-Nr.:
     827-402251-0023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9290-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Griffschloss
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402251-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 402251-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 402251-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 402251-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402251-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402251-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402251-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 402251-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 402251-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402251-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402251-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402251-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402251-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402251-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Universal-Schrank, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Allzweckschrank, Blechschrank, Stahlblechschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Ausstattung detailliert:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Verriegelung:
3-seitig
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
72.38 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrün RAL 6027
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, aktenschrank stahl, allzweckschrank, Schrank, Flügeltürschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universal Schrank, Blechschrank, Stahlblechschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,81*
€ 717,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,47*
€ 709,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,48*
€ 699,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 175,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.