Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappschutzhülle,LxØ 0,33mx90mm,600g/m²,braun


Menge:  Box  
Produktinformationen
253887
253887
Artikel-Nr.:
     827-253887
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCP05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Well-Pappe
Wellpappe
wellpappe
Wellpappschutzhülle
  • Geeignet für zylinderförmige Produkte
  • Elastisch durch Querrillen
  • Länge x Durchmesser 0,33 m x 90 mm
  • Grammatur ca. 600 g/m²
  • Aus 100 % recyceltem Material und wieder zu 100 % recycelbar
  • In braun

Suchbegriffe:
Wellpappe, Wellpappschlauch, Wellpapp-Schlauch, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Schutzhülle
Länge:
0.33 m
Durchmesser:
90 mm
Grammatur:
600 g/m²
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Anteil recyceltes Material:
100 %
geeignet für (Produkt/Material):
zylinderförmige Produkte
Papier Eigenschaft:
elastisch
Farbe:
braun
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpappschlauch, Wellpapp-Schlauch, Schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 27,50*
€ 36,51*
2 Tage
434
€ 9,90*
ab € 41,47*
€ 54,91*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,51*
€ 43,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 34,66*
€ 41,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,19*
€ 40,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.