Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterpapier,LxB 70m x 1000mm,Recyclingpapier,115g/m²,braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253829
253829
Artikel-Nr.:
     827-253829
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAPO100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Polsterpapier
  • Geeignet zum Polstern
  • Stoßfest
  • Rollen Länge x Breite 70 m x 1000 mm
  • Recyclingpapier, Grammatur ca 115 g/m²
  • Oberfläche geprägt
  • Aus 100 % recyceltem Material
  • In braun

Suchbegriffe:
Polstermaterial, Stopfpapier, Papier, Polsterpapier, Verpackungsschutz, Füllmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Material:
Recyclingpapier
Oberfläche:
geprägt
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
100 %
Stärke:
115 g/m²
Länge:
70 m
Breite:
1000 mm
Rollendurchmesser:
210 mm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern
geeignet für (Produkt/Material):
zerbrechliche Waren
Papier Eigenschaft:
Stoßfest
Farbe:
braun
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: einschlagpapier, Polstermaterial, Stopfpapier, Papier, Polsterpapier, Verpackungsschutz, Füllmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 9,90*
ab € 27,59*
€ 37,39*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 38,66*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,66*
€ 46,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,79*
€ 43,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.