Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Umkleidesitzbank einseitig, 1000 mm, mit Buchenholzleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1180000223
1180000223
Artikel-Nr.:
     827-1180000223
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-100-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Umkleidebank
Umkleidesitzbank
einseitige Sitzbank (BxHxT 1000x420x370 mm) aus stabiler, verschweisster Stahlrohrkonstruktion (30x30x2 mm), hochwertige Pulverbeschichtung, Sitzleisten aus Buchenholz 115 x 20 mm, mit Niveauausgleich, beliebig erweiterbar, Lieferzeitangabe für RAL 7035, 6011, 5010, 5012, Lieferzeit für RAL 7016, 9010 zzgl. 10 Werktage

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank, Feuerwehrschrank, Feuerwehrgarderoben, Feuerwehrspind, Feuerwehr Stahlschrank, Feuerwehr Kleiderschrank
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 123,07*
Lager 827
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 148,31*
€ 154,67*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57574-150-050
ab € 190,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG